Provedení:
Úhlová bruska WEPBA 20-150 Quick DS BL Kartonová krabice
Popis:
- Ruční úhlová bruska s příkonem 2000 W pro průmyslové použití: s bezkartáčovým motorem pro maximální produktivitu a bezkonkurenční životnost
- Vysoce účinný bezkartáčový motor Marathon bez servisu: patentované chlazení a inovativní ochrana proti prachu pro 3násobnou životnost oproti kartáčovým motorům
- Elektronika TC (Tacho-Constamatic): Extrémně rychlý postup práce díky vysokým otáčkám i při zatížení
- Beznástrojová, rychlá výměna kotouče pouhým stisknutím tlačítka díky systému Metabo M-Quick
- Beznástrojově nastavitelná ochranná kapota; lze ji upevnit bez kroucení
- Nízkovibrační přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT)
- Nejlepší antivibrační systém: Integrovaný autobalancer pro až o 50 % nižší vibrace rukou, delší životnost stroje a až dvojnásobnou životnost brusných kotoučů
- Nejlepší poměr výkonu k úchopu na trhu pro práci s nízkou únavou
- Pádlový spínač s funkcí mrtvého bodu: Bezpečná manipulace díky ergonomicky integrovanému spínači s protiskluzovou konstrukcí
- Nejvyšší ochrana uživatele díky brzdě proti doběhu, ochraně proti zpětnému rázu, ochraně proti přetížení, měkkému startu a ochraně proti opětovnému spuštění
- Kryt převodovky lze namontovat otočený v krocích po 90° pro práci levou rukou nebo pro řezání
- Obzvláště snadný servis díky krytce pro výměnu kabelu
- Odnímatelný ochranný prachový filtr jako ochrana motoru proti hrubým částicím
- Ocelové očko pro uchycení karabiny zajišťuje úhlovou brusku proti pádu při práci ve velkých výškách
Rozsah dodávky: Úhlová bruska je vybavena ochranným krytem pro úhlovou brusku: Ochranná kapota, klip s ochranou proti řezání, opěrná příruba, upínací matice M-Quick, přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT), ochranný prachový filtr.
Charakteristika:
- Hladina akustického tlaku: 87 dB(A)
- Hladina akustického výkonu (LwA): 98 dB(A)
- Nejistota měření K: 3 dB(A)
- Broušení povrchu: 7,22 m/s²
- Nejistota měření K: 1,5 m/s²
- Broušení brusným papírem: 5,71 m/s²
- Kotouč-Ø: M 14
- Hmotnost (bez napájecího kabelu): M14
- Hmotnost (bez napájecího kabelu): 2,7 kg
- Délka kabelu: 4 m
- Hrubá hmotnost: 3 500 kg