Provedení:
Úhlová bruska WEBA 20-125 Quick BL Kartonový box
Popis:
- Ruční úhlová bruska s příkonem 2000 W pro průmyslové použití: s bezkartáčovým motorem pro maximální produktivitu a bezkonkurenční životnost
- Vysoce účinný bezkartáčový motor Marathon bez servisu: patentované chlazení a inovativní ochrana proti prachu pro 3násobnou životnost oproti kartáčovým motorům
- Elektronika TC (Tacho-Constamatic): Extrémně rychlý postup práce díky vysokým otáčkám i při zatížení
- Beznástrojová, rychlá výměna kotouče pouhým stisknutím tlačítka díky systému Metabo M-Quick
- Beznástrojově nastavitelná ochranná kapota; lze ji upevnit bez kroucení
- Nízkovibrační přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT)
- Nejlepší antivibrační systém: Integrovaný autobalancer pro až o 50 % nižší vibrace rukou, delší životnost stroje a až dvojnásobnou životnost brusných kotoučů
- Nejlepší poměr výkonu k úchopu na trhu pro práci s nízkou únavou
- Nejvyšší ochrana uživatele díky brzdě proti vyběhnutí, proti zpětnému rázu, ochraně proti přetížení, ochraně proti pozvolnému rozběhu a opětovnému spuštění
- Kryt převodovky lze namontovat otočený v krocích po 90° pro práci levou rukou nebo pro řezání
- Obzvláště snadný servis díky krytce pro výměnu kabelu
- Odnímatelný ochranný prachový filtr jako ochrana motoru proti hrubým částicím
Rozsah dodávky: Ochranná kapota, ochranná spona proti řezání, opěrná příruba, upínací matice M-Quick, přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT), ochranný prachový filtr.
Charakteristika:
- Polévání: 2,18 m/s²
- Hladina akustického tlaku: 86 dB(A)
- Hladina akustického výkonu (LwA): 97 dB(A)
- Průměr kotouče: 125 mm
- Závit vřetena: M 14
- Výstupní výkon: 1600 W
- Krouticí moment: 3500 Nm
- Hmotnost bez napájecího kabelu: 2. 7 kg
- Délka kabelu: 4 m
- Oběžné otáčky: 11 000 /min
- Nejistota měření K: 1,5 m/s²
- Nominální příkon: 2000 W
- Broušení povrchu: 6,69 m/s²
- Hladina akustického výkonu (LwA): 97 dB(A)