Úhlová bruska WEVBA 20-125 Quick BL

Artiklové číslo: 600641000
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 600641000
EAN / GTIN 4061792207226
Číslo výrobce 600641000
L-číslo L01750 1721
Výrobce Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Provedení:

Úhlová bruska WEVBA 20-125 Quick BL Kartonový box

Popis:

  • Ruční úhlová bruska s příkonem 2000 W pro průmyslové použití: s bezkartáčovým motorem pro maximální produktivitu a bezkonkurenční životnost
  • Vysoce účinný bezkartáčový motor Marathon bez nutnosti servisu: patentované chlazení a inovativní ochrana proti prachu pro 3násobnou životnost oproti kartáčovým motorům
  • Elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC): Nastavitelné, variabilní otáčky a extrémně rychlý postup práce díky konstantním otáčkám při zatížení
  • Beznástrojová, rychlá výměna kotouče pouhým stisknutím tlačítka díky systému Metabo M-Quick
  • Nastavitelný kryt bez použití nářadí; lze jej upevnit bez kroucení
  • Nízkovibrační přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT)
  • Nejlepší antivibrační systém: Integrovaný autobalancer pro až o 50 % nižší vibrace rukou, delší životnost stroje a až dvojnásobnou životnost brusných kotoučů
  • Nejlepší poměr výkonu k úchopu na trhu pro práci s nízkou únavou
  • Nejvyšší ochrana uživatele díky doběhové brzdě, ochraně proti zpětnému rázu, ochraně proti přetížení, ochraně proti pozvolnému rozběhu a opětovnému spuštění
  • Metabo S-automatická mechanická bezpečnostní spojka: Minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče na nejnižší úroveň na trhu - pro maximální ochranu uživatele a rychlé pokračování v práci
  • Kryt převodovky lze namontovat otočený v úhlu 90° pro práci levou rukou nebo pro řezání
  • Obzvláště šetrný k servisu díky krytce pro výměnu kabelu
  • Odnímatelný ochranný prachový filtr jako ochrana motoru proti hrubým částicím
Rozsah dodávky: Včetně ochranného filtru proti prachu:
Ochranná kapota, ochranná spona proti řezání, opěrná příruba, upínací matice M-Quick, přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT), ochranný prachový filtr.

Charakteristika:

  • Hladina akustického tlaku: 86 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 97 dB(A)
  • Nejistota měření K: 3 dB(A)
  • Broušení povrchu: 4,69 m/s²
  • Nejistota měření K: 1,5 m/s²
  • Leštění: 2,18 m/s²
  • Deska-Ø: Hmotnost (bez napájecího kabelu): M 14
  • Hmotnost (bez napájecího kabelu): 2,6 kg
  • Délka kabelu: 4 m
  • Hrubá hmotnost: 3.300 kg

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku