MAG 50 Magnetická jádrová vrtačka

Artiklové číslo: 600636500
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
    Druh produktu Jádrová vrtačka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 600636500
    EAN / GTIN 4007430238214
    Číslo výrobce 600636500
    L-číslo L01750 592

    Popis

    Description:

    • Perceuse magnétique avec course élevée pour l'utilisation de trépans, de forets hélicoïdaux et aléseurs
    • Le pied magnétique avec adhérence élevée permet de travailler sur des surfaces verticales et au-dessus de la tête
    • Moteur Metabo Marathon robuste avec passage du câble intégré pour une longue durée de vie
    • Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
    • Rotation à droite et à gauche pour le filetage
    • Réducteur deux vitesses durable avec lubrification par bain d'huile pour des vitesses de rotation élevées
    • Réservoir de réfrigérant intégré pour un refroidissement intérieur du trépan facile à doser
    • Lampe LED pour un alignement facile en cas de mauvaise visibilité
    • La protection anti-copeaux montable sans outil protège l'utilisateur des copeaux métalliques et du contact avec l'outil
    • Le circuit protecteur met uniquement le moteur en marche si l'aimant est activé
    • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
    • Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
    • Coulisseau avec arrêt pour un changement confortable d'outil
    • Poignée pour transporter et soulever facilement l'outil
    • Câble d'alimentation résistant (5 m) avec revêtement en caoutchouc

      Équipement standard
    • Fixation pour queue Weldon 19 mm, Tiges d'éjection 75 et 100 mm, Chasse-outils MK 2, Sangle de sécurité, Clé Allen OC 5, Protection anti-copeaux, Coffret de transport

    Caractéristique(s):

    • Puissance utile: 620 W
    • Hauteur du chariot en position inférieure: 90 x 190 mm
    • Perçage du métal: 2.5 m/s²
    • Couple de rotation: 90 / 50 Nm
    • Course max.: 250 / 450 /min
    • Poids: 12.7 kg
    • Taraudage: M 16
    • Hauteur du chariot en position haute: 610 mm
    • Hauteur du chariot en position supérieure: 457 mm
    • Longueur de câble: 5 m
    • Ouverture de mandrin: 100 - 250 / 200 - 450 /min
    • Ø de perçage max. avec un trépans: 50 mm
    • Ø de perçage max. avec un foret hélicoïdal: 20 mm
    • Profondeur maximale de perçage: 50 mm
    • Adhérence max. de l'aimant: 160 mm
    • Dimensions du pied magnétique: 12250 N
    • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
    • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
    • Puissance absorbée nominale: 1200 W
    • niveau sonore: 79 dB(A)
    • Niveau de puissance acoustique (LwA): 92 dB(A)
    • Porte-outil: Cône morse MK 2 / tige Weldon 19 mm (3/4″)

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku