GEP 950 G Plus Přímá bruska

Artiklové číslo: 600627000
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
Druh produktu Přímá bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 600627000
EAN / GTIN 4007430258229
Číslo výrobce 600627000
L-číslo L01750 45

Popis

Popis:

  • Vysoký krouticí moment a kompaktní konstrukce díky robustní planetové převodovce
  • Pádlový spínač s funkcí mrtvého muže: bezpečná manipulace díky ergonomicky integrovanému spínači s protiskluzovou strukturou
  • Zámek vřetena pro snadnou výměnu nástroje
  • Hliníková ložisková příruba odlitá pod tlakem pro dlouhou životnost stroje
  • Elektronika Vario-Constamatic (VC) pro práci s otáčkami specifickými pro daný materiál, které zůstávají při zatížení téměř konstantní
  • Regulační kolečko pro předvolbu otáček
  • Elektronické bezpečnostní vypnutí motoru při zablokování vkládaného nástroje pro bezpečnou práci
  • Ochrana proti opětovnému spuštění: Zabraňuje neúmyslnému spuštění po přerušení napájení
  • Elektronická ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost
  • Přesný upínací krk pro stacionární použití
  • Snímatelný pryžový ochranný kryt pro pohodlnou a bezpečnou práci
  • Tenký design pro optimální manipulaci
  • Přesné upínací sklíčidlo pro přesnou souosost
  • Motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost
  • Specialista: Šikovná bruska s obzvláště vysokým krouticím momentem; ideální pro broušení vnitřních a vnějších povrchů ve spojení s lamelovými bruskami (viz příslušenství)

    Rozsah dodávky
  • Kolletové sklíčidlo 6 mm, gumová ochranná krytka, přídavná rukojeť, 1 otevřený klíč.

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 510 W
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 7200 /min
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 1.7 kg
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 2500 - 8700 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 950 W
  • Brusná plocha (do Ø 25 mm): 2.5 m/s²
  • Brusná plocha (do Ø 50 mm): 2.5 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 87 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 98 dB(A)
  • Otvor pro upnutí kleštiny: 6 mm
  • Průměr upínacího hrdla: 43 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku