Schody s plošinou 60° druhé zábradlí 16 Schody se sklonem 60°

Artiklové číslo: 600596
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Schůdky s plošinou

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 600596
    EAN / GTIN 4031405005969
    Číslo výrobce 600596

    Popis

    Popis:

    • Pevné schodiště s hliníkovou plošinou s náklonem 60°
    • Šířka schůdku a plošiny: 600, 800 a 1 000 mm
    • Hloubka kroku: 225 mm
    • Délka plošiny: 660 mm
    • Poslední krok je namontován ve stejné výšce jako plošina
    • Verze schodišť a nástupišť jsou standardně v hliníkových drážkách (R 9), volitelně jsou k dispozici i s jinými krytinami
    • Jednostranná zábradlí a zábradlí Ø 40 mm se šroubovanými spojovacími prvky (výška: 1 100 mm) standardně
    • Druhé zábradlí podle DIN EN ISO 14122-3 je vyžadováno a je k dispozici za příplatek
    • Čelní zábradlí je k dispozici za příplatek
    • Snadná montáž dodáváním v předem sestavených sestavách včetně montážních pokynů
    • Maximální zatížení: 1,5 kN/m2, krokové zatížení 150 kg, celkové zatížení 300 kg
    • U schodů s vertikální výškou od 3 000 mm je nutná mezilehlá plošina (za příplatek)
    • Pokud na místě nejsou žádné kontaktní plochy nebo spojovací prvky, musí být upevnění provedeno pomocí trojúhelníkové konzoly
    • Upozornění: Standardní kování je vyrobeno z pozinkované oceli, která je vhodná pro vnitřní použití. Za příplatek mohou být také vyrobeny z nerezové oceli, která se doporučuje pro venkovní použití

    Charakteristika:

    • Šířka: 50
    • Průměr: 40 mm
    • Materiál: Hliník, pozinkovaná ocel
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
    • Počet kroků/příček: 16 stupňů

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku