WBE 700 Úhlová vrtačka

Artiklové číslo: 600512000
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
Druh produktu Vrtačka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 600512000
EAN / GTIN 4007430083005
Číslo výrobce 600512000
L-číslo L01750 27

Popis

Popis:

  • Výkonná úhlová vrtačka pro vrtání v těžko přístupných místech
  • Robustní skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku pro optimální odvod tepla a dlouhou životnost
  • Elektronika Vario-Constamatic (VC) pro práci s otáčkami specifickými pro daný materiál, které zůstávají při zatížení téměř konstantní
  • Regulační kolečko pro předvolbu otáček

    Rozsah dodávky
  • Rotační sklíčidlo, klíč na vrtací sklíčidlo, boční rukojeť.

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 305 W
  • Vrtání do kovu: 2.5 m/s²
  • Šířka upnutí vrtacího sklíčidla: 1 - 10 mm
  • Vrták-Ø ocel: 10 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 25 mm
  • Závit vrtacího vřetena: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 2300 /min
  • Ozubená kola: 1
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 2 kg
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 850 - 2600 /min
  • Max. Krouticí moment: 8 Nm
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 700 W
  • Úroveň akustického tlaku: 87 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 98 dB(A)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství