TAG N5MF IC808 Jednostranné břitové destičky pro zapichování a upichování nerezové oceli a legovaných ocelí se středními rychlostmi posuvu

Artiklové číslo: 6004964
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6004964
EAN / GTIN 7291075325874
Číslo výrobce 6004964
L-číslo L23930 193

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,25 mm, šířka řezu (CW) 5 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek MF
  • Polomer rohu (RE) 0.25 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Šírka rezu (CW) 5 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.25 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.08 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku