DGN 4003MF IC808 Oboustranné břitové destičky pro zapichování a upichování měkkých a tvrdých materiálů obrobků se středními rychlostmi posuvu

Artiklové číslo: 6004959
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6004959
    EAN / GTIN 7291075326031
    Číslo výrobce 6004959
    L-číslo L23940 20

    Popis

    Popis:

    Řezné destičky, poloměr rohu (RE) 0,3 mm, šířka řezu (CW) 4 mm, celková délka (OAL) 18,8 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.3 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Šírka rezu (CW) 4 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.2 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.08 mm/rev
    • Celková délka (OAL) 18.8 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku