PENTA 24R200C06D IC1008 Řezné destičky s 5 břity pro oddělování trubek a tvrdých a houževnatých materiálů obrobků.

Artiklové číslo: 6004929
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 6004929
EAN / GTIN 7291075346954
Číslo výrobce 6004929
L-číslo L24080 84

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,1 mm, hloubka řezu, max (CDX) 6 mm, šířka řezu (CW) 2 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek C
  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 2 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.12 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.04 mm/rev
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 12 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku