Očkoplochý klíč 12 mm 80

Artiklové číslo: 6004900
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6004900
EAN / GTIN 4010886600498
Číslo výrobce 6004900
L-číslo L60160 2915

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3113 tvar B, ISO 3318, ISO 7738
Velikost 5 a 5,5 mm se šestihranným kroužkem, od 6 mm s UD profilem
Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná
Podrobně kované a profesionálně zpracované
Kroužek: klikový a šikmý 10°, s UD profilem pro šetrný přenos síly
Přetížení je indikováno deformací
S klikovým kroužkem lze bezpečně pracovat s hluboko letovanými nebo zapuštěnými maticemi nebo šrouby. nebo zapuštěné matice či šrouby lze bezpečně ovládat pomocí kroužku s klikou
Vysoce kvalitní průmyslová kvalita pro náročné nepřetržité použití
* Není standardizováno.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 155 mm
  • Celková výška [mm]: 65 mm
  • Celková délka [mm]: 860 mm
  • Hmotnost [lbs]: 19,380 lbs
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 119,0 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 163 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 41 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 28 mm
  • Výška posunutí 1: 63,5 mm
  • Materiál: Vanadová ocel 31CrV3
  • Poloha ústí 1: 15°
  • Povrch: pochromované
  • Kroužková klika: 10°
  • Profil kroužku: 12-hranný
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 80
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku