DCE R2002C-6D IC5400 Oboustranné břitové destičky pro zapichování a dělení tyčí, tvrdých materiálů a tvrdých součástí

Artiklové číslo: 6004872
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6004872
EAN / GTIN 7291075330250
Číslo výrobce 6004872
L-číslo L23940 398

Popis

Popis:

Frézovací destičky, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 21 mm, celková délka (OAL) 23,5 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 21 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.12 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.04 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 23.5 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku