PENTA 34R150J06D IC908 Frézovací destičky s 5 břity pro oddělování trubek, malých a tenkostěnných součástí

Artiklové číslo: 6004770
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6004770
EAN / GTIN 7291075326604
Číslo výrobce 6004770
L-číslo L24080 232

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,07 mm, hloubka řezu, max (CDX) 8,5 mm, šířka řezu (CW) 1,5 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek J
  • Polomer rohu (RE) 0.07 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 8.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 1.5 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.09 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.03 mm/rev
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 18 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku