PENTA 24-20-UN IC908 Přesně broušené pětibřité břitové destičky s plným profilem a utvářečem třísek pro vnější závity (UN, UNC,UNF, UNEF)

Artiklové číslo: 6004688
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 6004688
EAN / GTIN 7291075322187
Číslo výrobce 6004688
L-číslo L24080 207

Popis

Popis:

Děrovací/soustružnické břitové destičky, průměr vkružnici (IC) 24 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.16 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 24 mm
  • Pocet zubu 1
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku