PENTA 24-0.8-ISO IC908 Přesně broušené pětibřité břitové destičky s plným profilem a utvařečem třísek pro vnější závitování

Artiklové číslo: 6004679
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 6004679
EAN / GTIN 7291075322132
Číslo výrobce 6004679
L-číslo L24080 195

Popis

Popis:

Závitové vložky, úhel profilu (PNA) 60 stupňů

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.12 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Profilový úhel závitu(PNA) 60 Stupne
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 0.8 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku