TAG L1.4JS-10D IC830 Řezné destičky TANG-GRIP pro oddělování měkkých obrobků, trubek, malých průměrů a tenkostěnných součástí

Artiklové číslo: 6004474
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6004474
EAN / GTIN 7291075217483
Číslo výrobce 6004474
L-číslo L23930 457

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,02 mm, šířka řezu (CW) 1,4 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek JS
  • Polomer rohu (RE) 0.02 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 1.4 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.06 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.02 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku