TE 24-230 MVT CED Diamantový řezací systém

Artiklové číslo: 600434500
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
Druh produktu Vrtačka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 600434500
EAN / GTIN 4061792122291
Číslo výrobce 600434500

Popis

Popis:

  • Výkonná diamantová fréza pro suché řezy s nízkou prašností do 60 mm v minerálních materiálech
  • Nejlepší výhled na linii řezu díky otevřené konstrukci krytu pro odsávání prachu
  • Účinné odsávání prachu pro ochranu zdraví a čistotu na staveništi
  • Rychlý postup práce a dlouhá životnost díky výkonnému motoru Metabo Marathon
  • Ideální pro přesné, horizontální řezání díky tlačnému řezu; možnost přestavby na tažný řez
  • Přesné řezy na rovných plochách díky kovové základní desce s válečky
  • Bezpečnost a kontrola v každé situaci: Měkký start, tlumení vibrací Metabo VibraTech (MVT), elektronické bezpečnostní vypínání a ochrana proti opětovnému spuštění
  • Robustní hliníkový tlakový odlitek krytu pro odsávání prachu s nastavením hloubky řezu bez použití nářadí
  • Automatické zastavení uhlíkových kartáčů pro ochranu motoru
  • Přípojka pro odsávání prachu Ø 35/41 mm

    Rozsah dodávky
  • Odsávací kryt CED 230, Diamantový řezný kotouč UP, Ploché klíče, Vnitřní opěrná příruba, Distanční kroužky, Matice se dvěma otvory, Boční rukojeť, Plastový kufřík

Charakteristika:

  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Délka kabelu: 4 m
  • Vibrace: 4.1 m/s²
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 8.1 kg
  • Hrubá hmotnost: 14.250 kg
  • Max. Hloubka řezu: 60 mm
  • Úroveň akustického tlaku: 99 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 110 dB(A)
  • Ø řezného kotouče: 230 mm
  • Výstupní výkon: 1600 W
  • Jmenovitý příkon: 2400 W
  • Otáčky naprázdno: 6600 /min
  • Závit vřetena: M 14

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku