Momentový šroubovák

Artiklové číslo: 6003CT
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
    Druh produktu Momentový šroubovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6003CT
    EAN / GTIN 4000896023011
    Číslo výrobce 6003CT
    L-číslo L60140 559

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Plastové šroubové spoje, spojení v rozvodných skříních a při stavbě modelů
    • Přesnost ±5  % z hodnoty stupnice (ve směru utahování)
    • Pro bity s 6,3 = 14″ pohon s vnějším šestihranem
    • Manipulace s nástrčnými hlavicemi (Vnitřní čtyřhran pohon 6,3 = 14″) s adaptérem HAZET 2304
    • Plastová rukojeť
    • DIN EN ISO 6789
    • Výstup: Šestihran dutý 6,3 mm (1/4 palce)
    • Rozměry / délka: 230 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.43 kg
    • Nm min-max: 1 – 6 Nm
    • Tolerance: 5 %
    • Dělení stupnice (Nm): 0.1 Nm
    • Již žádné pootočení zpět: U momentových klíčů HAZET konstrukční řady 5000 a 6000 bylo v rozsáhlých dlouhodobých testech prokázáno, že pootočení zpět na nejmenší hodnotu dílku stupnice již není nutné pro praktické použití

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku