KHE 5-40 kombinované kladivo

Artiklové číslo: 600391500
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
Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Kombi kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 600391500
EAN / GTIN 4061792199255
Číslo výrobce 600391500
L-číslo L01750 1912

Popis

Popis:

  • Kombinované kladivo se 2 funkcemi: vrtání s příklepem a sekání
  • Metabo VibraTech (MVT): Integrovaný tlumicí systém pro snížení vibrací pro ochranu zdraví
  • Snadno přístupný blokovací spínač pro sekání v nepřetržitém provozu
  • Celohřídelová elektronika Vario-Constamatic (VC) pro práci při rychlostech specifických pro daný materiál, které zůstávají při zatížení téměř konstantní
  • Regulační kolečko pro předvolbu otáček a rychlosti příklepu
  • Elektronický plynulý rozběh pro přesné vrtání
  • Optimální odvod tepla a nízká hmotnost díky hořčíkovému tlakově litému krytu převodovky
  • Automatická bezpečnostní spojka Metabo S: mechanické odpojení pohonu při zablokování vrtačky pro bezpečnou práci
  • Ochrana proti opětovnému spuštění: zabraňuje nechtěnému spuštění po přerušení napájení
  • Nízkoprašné sekání a vrtání s externím odsáváním prachu ESA max (příslušenství)
  • Ukazatel opotřebení uhlíkových kartáčů
  • Ukazatel servisu, např. při opotřebení uhlíkových kartáčů
  • . např. když je třeba vyměnit uhlíkové kartáče, a světelná signalizace síťového napětí
  • Systém včasného varování se servisní kontrolkou pro cílené naplánování výměny uhlíkových kartáčů 8 pracovních hodin před vypnutím

    Rozsah dodávky
  • Přídavná rukojeť, doraz hloubky vrtání, mazivo pro zasouvací konec nástroje, čisticí hadřík, plastový kufr.

Charakteristika:

  • Vrtání do betonu s příklepovými vrtáky: 40 mm
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 540 /min
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 7.1 kg
  • Vrtání příklepem do betonu: 14.6 m/s²
  • Délka kabelu: 6 m
  • Otáčky naprázdno: 350 - 540 /min
  • Max. Energie jednotlivého úderu (EPTA): 8.5 J
  • Max. počet úderů: 3000 /min
  • Dláta: 9.7 m/s²
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1100 W
  • Úroveň akustického tlaku: 95 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 106 dB(A)
  • Průměr upínacího hrdla: 61 mm
  • Držák nástroje: SDS-max

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku