Ochranné rukavice uvex Athletic C XP 60037 velikost 10

Artiklové číslo: 6003710
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Katalogové číslo 6003710
EAN / GTIN 4048612087176
Číslo výrobce 6003710
L-číslo L01690 304

Popis

Popis:

uvex ATHLETIC C XP, v pohodlném ″slim-fit″ provedení, umožňuje flexibilní práci s vysokým komfortem a vysokým ochrana proti pořezání. Díky těsnému ergonomickému střihu lze obrobky velmi dobře cítit a uchopí. Jemně strukturovaný a otevřený mikropěnový povlak dělá rukavice velmi prodyšný, což snižuje nadměrné pocení. Další výztuha palce poskytuje zvýšenou životnost, takže rukavice je obzvláště ekonomický produkt.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku