ULA 14.4-18 LED akumulátorová ruční lampa

Artiklové číslo: 600368000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tyčová svítilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 600368000
EAN / GTIN 4007430242730
Číslo výrobce 600368000
L-číslo L01750 610

Popis

Popis:

  • Výkonná ruční LED svítilna pro rovnoměrné a jasné pracovní světlo
  • Kompaktní a praktická pro všestranné použití
  • Hlava svítilny je otočná a uzamykatelná ve 12 polohách
  • Odolný hliníkový kryt odlitý pod tlakem pro použití na staveništi
  • Otočný háček pro zavěšení svítilny
  • Pracuje se všemi Li-Power a LiHD akumulátory s posuvným uložením 14,4 a 18 V

    Dodáváno
  • bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 14.4 - 18 V
  • Hmotnost s akumulátorem: 0.8 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 0.4 kg
  • Max. Doba svícení na jedno nabití baterie: 14,4 V / 2,0 Ah: 4,5h / 14,4 V / 4,0 Ah: 9h / 18 V / 2,0 Ah: 6,4h / 18 V / 4,0 Ah: 12,7h / 18 V / 5,2 Ah: 16,5h / 18 V / LiHD 3.1: 10h / 18 V / LiHD 5.5: 17,6h / 18 V / LiHD 6.2: 19,8h
  • Max. Světelný tok: 280 lm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku