Schody s plošinou 60° šířka stupňů 600 mm 8 stupňů hliníkové drážkování

Artiklové číslo: 600368
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Schůdky s plošinou

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 600368
EAN / GTIN 4031405003682
Číslo výrobce 600368

Popis

Popis:

  • Pevné schodiště s hliníkovou plošinou s náklonem 60°
  • Šířka schůdku a plošiny: 600 mm
  • Délka plošiny: 460 mm
  • Poslední úroveň (hloubka: 225 mm) namontováno ve stejné výšce jako plošina (celková plocha běhounu: 685 mm)
  • Verze schodišť a nástupišť jsou standardně v hliníkových drážkách (R 9), volitelně jsou k dispozici i s jinými krytinami
  • Jednostranná zábradlí a zábradlí Ø 40 mm se šroubovanými spojovacími prvky (výška: 1 100 mm) standardně
  • Druhé zábradlí podle DIN EN ISO 14122-3 je vyžadováno a je k dispozici za příplatek
  • Spodní konce vzpěry s robustními úhly základny pro montáž na podlahu
  • Čelní zábradlí je k dispozici za příplatek
  • Snadná montáž dodáváním v předem sestavených sestavách včetně montážních pokynů
  • U schodů s vertikální výškou od 3 000 mm je nutná mezilehlá plošina (za příplatek)
  • Pokud na místě nejsou žádné kontaktní plochy nebo spojovací prvky, musí být upevnění provedeno pomocí trojúhelníkové konzoly
  • Maximální zatížení: 1,5 kN/m2, krokové zatížení 150 kg, celkové zatížení 300 kg
  • Upozornění: Standardní kování je vyrobeno z pozinkované oceli, která je vhodná pro vnitřní použití. Za příplatek mohou být také vyrobeny z nerezové oceli, která se doporučuje pro venkovní použití

Charakteristika:

  • Režie: 1820 mm
  • Vnější šířka: 690 mm
  • Typ konstrukce: 60°
  • Podlaha: Hliník tažený
  • Výška: 3040 mm
  • Materiál: Hliník, pozinkovaná ocel
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Svislá výška: 1940 mm
  • Počet kroků/příček: 8 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 225 mm
  • Šířka kroku: 600 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku