PENTA 34F239-0.15-22R IC908 Pětibřité břitové destičky pro axiální zapichování a zapouštění

Artiklové číslo: 6003656
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Katalogové číslo 6003656
    EAN / GTIN 7291075277197
    Číslo výrobce 6003656
    L-číslo L24080 31

    Popis

    Popis:

    Axiální drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 5 mm, šířka řezu (CW) 2,39 mm

    Charakteristika:

    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 22 mm
    • Polomer rohu (RE) 0.15 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 5 mm
    • Šírka rezu (CW) 2.39 mm
    • Max. Posuv celního drážkování (ffg(max))) 0.12 mm/rev
    • Min. Posuv pri celním drážkování (ffg(min))) 0.08 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku