PENTA 34R200C15D IC908 Destičky s 5 řeznými hranami pro oddělování tvrdých materiálů obrobků, pro náročné a všeobecné použití

Artiklové číslo: 6003589
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Katalogové číslo 6003589
    EAN / GTIN 7291075259117
    Číslo výrobce 6003589
    L-číslo L24080 117

    Popis

    Popis:

    Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,1 mm, hloubka řezu, max (CDX) 8 mm, šířka řezu (CW) 2 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek C
    • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 8 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Šírka rezu (CW) 2 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.1 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.04 mm/rev
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 18 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku