TRI 16RK-1.7-0.1 IC908 Tříbřitá břitová destička pro drážkování a frézování

Artiklové číslo: 6003516
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada CHAMSLIT
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6003516
    EAN / GTIN 7291075218312
    Číslo výrobce 6003516
    L-číslo L24060 255

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, průměr incircle (IC) 15,9 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 15.9 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.12 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.03 mm/zub
    • Pocet rezných hran 3

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "CHAMSLIT" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku