Akumulátorová úhlová bruska CC 18 LTX BL

Artiklové číslo: 600349840
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 600349840
EAN / GTIN 4061792174788
Číslo výrobce 600349840
L-číslo L01750 1077

Popis

Popis:

  • Velmi šikovné nářadí s maximálním pracovním komfortem pro mnoho aplikací
  • Vždy správné příslušenství: velký výběr kotoučů pro práci s kovem, dřevem, kamenem, dlaždicemi a plastem
  • Výkonný bezkartáčový motor pro rychlý postup práce a maximální účinnost
  • Ochrana proti přetížení: chrání motor před přehřátím
  • Ochrana proti opětovnému spuštění: zabraňuje nechtěnému spuštění po výměně akumulátoru
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Svorka kapotáže, 2 řezné kotouče Flexiarapid Super Inox, 2 řezné kotouče Flexiarapid Super Universal, řezný a hrubovací kotouč Combinator Inox, šestihranná klíč, metaBOX 165 L, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Hmotnost s akumulátorem: 1.1 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 0.64 kg
  • Otáčky naprázdno: 20000 /min
  • Max. Hloubka řezu: 19 mm
  • Nejistota K: 1.5 dB(A)
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Mlecí plocha: 4.5 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 77 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 88 dB(A)
  • Ø kotouče: 76 mm
  • Broušení s brusným listem: 3.3 m/s²
  • Závit vřetena: M 5

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku