DGR 2000ZS-15D IC908 Oboustranné řezné destičky s vysokým pozitivním úhlem sklonu pro odřezávání trubek, tenkostěnných obrobků a malých průměrů.

Artiklové číslo: 6003286
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6003286
EAN / GTIN 7291075208344
Číslo výrobce 6003286
L-číslo L23940 575

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,02 mm, hloubka řezu, max (CDX) 18 mm, šířka řezu (CW) 2 mm, celková délka (OAL) 20,4 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.02 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 18 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 2 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.07 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.03 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 20.4 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku