Trojúhelníková bruska DSE 280 Intec

Artiklové číslo: 600317500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Mikrobrusný systém

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 600317500
EAN / GTIN 4007430151360
Číslo výrobce 600317500
L-číslo L01750 1306

Popis

Popis:

  • Pro účinné broušení rohů a hran
  • Patentováno, rotující brusná deska pro optimální využití rohů brusného papíru
  • Kulová ložiska s ochranou proti prachu pro dlouhou životnost stroje
  • Robustní kyvné pouzdro a držák brusné desky z hliníkového tlakového odlitku pro dlouhou životnost
  • Vario (V)-. elektronika pro práci s oscilačními rychlostmi specifickými pro daný materiál
  • Nastavovací kolečko pro předvolbu oscilační rychlosti
  • Snadná výměna brusného listu díky brusné desce s upevněním na suchý zip
  • Kaseta na sběr prachu s filtrem pro práci bez připojení vysavače
  • Pohodlná manipulace díky štíhlému tvaru rukojeti
  • Nízký tvar pouzdra pro práci na těžko přístupných plochách
  • Možnost odsávání připojením univerzálního vysavače s adaptérem (příslušenství)

    Rozsah dodávky
  • Brusná deska, šestihranný klíč, plastový kufřík

Charakteristika:

  • Hmotnost bez síťového kabelu: 1.3 kg
  • Délka kabelu: 2.6 m
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 280 W
  • Mlecí plocha: 5 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 81 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 92 dB(A)
  • Brusná deska, rozměr od rohu k rohu: 93 mm
  • Oscilační obvod: 1.8 mm
  • Míra vibrací bez zatížení: 14000 - 22000 /min

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku