Druhé zábradlí pro schodiště 45° 14 schodů

Artiklové číslo: 600314
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Druh produktu Kombinovaný upínací trn pro nástrčnou frézu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 600314
    EAN / GTIN 4031405003149
    Číslo výrobce 600314
    L-číslo L90110 1084

    Popis

    Popis:

    • Druhá zábradlí potřebná pro schody 60° podle DIN EN ISO 14122-3

    Charakteristika:

    • Typ konstrukce: 45°
    • Typ konstrukce: 45°
    • Šířka: 50 mm
    • Průměr: 40 mm
    • Materiál: Hliník, pozinkovaná ocel
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
    • Počet kroků/příček: 14 stupňů

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku