PENTA 24N300J150 IC908 Pětibřité řezné destičky s plným poloměrem pro přesné zapichování měkkých materiálů

Artiklové číslo: 6003091
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 6003091
EAN / GTIN 7291075239157
Číslo výrobce 6003091
L-číslo L24080 55

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 1,5 mm, hloubka řezu, max (CDX) 6,5 mm, šířka řezu (CW) 3 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek J
  • Polomer rohu (RE) 1.5 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 6.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.2 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.06 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku