Druhé zábradlí pro schodiště 45° 9 stupňů

Artiklové číslo: 600309
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kombinovaný upínací trn pro nástrčnou frézu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 600309
EAN / GTIN 4031405933781
Číslo výrobce 600309

Popis

Popis:

  • Druhá zábradlí potřebná pro schody 60° podle DIN EN ISO 14122-3

Charakteristika:

  • Typ konstrukce: 45°
  • Typ konstrukce: 45°
  • Šířka: 50 mm
  • Průměr: 40 mm
  • Materiál: Hliník, pozinkovaná ocel
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Počet kroků/příček: 9 stupňů

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku