Momentový šroubovák

Artiklové číslo: 6002CT
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
Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6002CT
EAN / GTIN 4000896023004
Číslo výrobce 6002CT
L-číslo L60140 558

Popis

Popis:

Použití:
Plastové šroubové spoje, spojení v rozvodných skříních a při stavbě modelů
  • Přesnost ±5  % z hodnoty stupnice (ve směru utahování)
  • Pro bity s 6,3 = 14″ pohon s vnějším šestihranem
  • Manipulace s nástrčnými hlavicemi (Vnitřní čtyřhran pohon 6,3 = 14″) s adaptérem HAZET 2304
  • Plastová rukojeť
  • DIN EN ISO 6789
  • Výstup: Šestihran dutý 6,3 mm (1/4 palce)
  • Rozměry / délka: 170 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.2 kg
  • Nm min-max: 0.1 – 1.2 Nm
  • Tolerance: 5 %
  • Dělení stupnice (Nm): 0.01 Nm
  • Již žádné pootočení zpět: U momentových klíčů HAZET konstrukční řady 5000 a 6000 bylo v rozsáhlých dlouhodobých testech prokázáno, že pootočení zpět na nejmenší hodnotu dílku stupnice již není nutné pro praktické použití

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku