DGR 1900WP-12D IC328 Oboustranné řezné destičky pro upichování. Wiper konstrukce pro vynikající kvalitu povrchu a rovnost

Artiklové číslo: 6002931
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6002931
EAN / GTIN 7291075208276
Číslo výrobce 6002931
L-číslo L23940 1570

Popis

Popis:

Dělicí destičky, poloměr rohu (RE) 0,05 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 6 mm, šířka řezu (CW) 1,9 mm, celková délka (OAL) 19,7 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 1.9 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.1 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.04 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 19.7 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku