DGN 6008UT IC308 Oboustranné řezné destičky pro zapichování a upichování Cr-Ni slitin, nízkolegovaných ocelí a houževnatých materiálů obrobků při nízkých posuvech

Artiklové číslo: 6002689
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6002689
EAN / GTIN 7291075154146
Číslo výrobce 6002689
L-číslo L23940 1262

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, šířka řezu (CW) 6 mm, celková délka (OAL) 19,1 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Šírka rezu (CW) 6 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.2 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.06 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 19.1 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů