GFF 5N IC354 Řezné destičky pro axiální zapichování

Artiklové číslo: 6002515
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6002515
EAN / GTIN 7291075262018
Číslo výrobce 6002515
L-číslo L23930 6

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 5 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 40 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.25 mm
  • Šírka rezu (CW) 5 mm
  • Max. Posuv celního drážkování (ffg(max))) 0.18 mm/rev
  • Min. Posuv pri celním drážkování (ffg(min))) 0.05 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku