DGL 6303C-4D IC328 Oboustranné břitové destičky pro oddělování tyčí, tvrdých materiálů obrobků a pro náročné aplikace.

Artiklové číslo: 6002488
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6002488
EAN / GTIN 7291075206265
Číslo výrobce 6002488
L-číslo L23940 913

Popis

Popis:

Dělicí destičky, poloměr rohu (RE) 0,35 mm, šířka řezu (CW) 6,35 mm, celková délka (OAL) 19,1 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.35 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 6.35 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.3 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.12 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 19.1 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku