Schodiště 45° šířka stupňů 600 mm 8 stupňů hliníkové drážkování

Artiklové číslo: 600248
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Schůdky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 600248
EAN / GTIN 4031405002487
Číslo výrobce 600248

Popis

Popis:

  • Pevné hliníkové schodiště s náklonem 45°
  • Šířka kroku: 600 mm
  • Hloubka kroku: 225 mm
  • Sériově uspořádané provedení v hliníkovém drážkování (R 9), volitelně také k dispozici s jinými krytinami
  • Jednostranný zábradlí Ø 40 mm se šroubovanými spojovacími prvky jako standard (výška: 1 100 mm)
  • Druhá ruční lišta volitelná (nutná pro vzdálenost stěny >120 mm podle DIN EN ISO 14122-3)
  • Snadná montáž dodáváním v předem sestavených sestavách včetně montážních pokynů
  • U schodů o šířce kroku 800 nebo 1 000 mm je vyžadována centrální podpěra od svislé výšky 3 300 mm (za příplatek nebo na místě)
  • Maximální zatížení: Krokové zatížení 150 kg, celkové zatížení 300 kg
  • Upozornění: Standardní kování je vyrobeno z pozinkované oceli, která je vhodná pro vnitřní použití. Za příplatek mohou být také vyrobeny z nerezové oceli, která se doporučuje pro venkovní použití

Charakteristika:

  • Režie: 1924 mm
  • Typ konstrukce: 45°
  • Typ konstrukce: 45°
  • Podlaha: Hliník tažený
  • Výška: 2770 mm
  • Materiál: Hliník, pozinkovaná ocel
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Svislá výška: 1670 mm
  • Počet kroků/příček: 8 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 225 mm
  • Šířka kroku: 600 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku