DGL 5003J-4D IC354 Oboustranné řezné destičky pro dělení trubek, měkkých materiálů obrobků, malých průměrů a tenkostěnných součástí.

Artiklové číslo: 6002393
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6002393
    EAN / GTIN 7291075207095
    Číslo výrobce 6002393
    L-číslo L23940 764

    Popis

    Popis:

    Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,3 mm, šířka řezu (CW) 5 mm, celková délka (OAL) 19,8 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.3 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Šírka rezu (CW) 5 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.2 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.05 mm/rev
    • Celková délka (OAL) 19.8 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku