Popis:
Provedení podle DIN 3113 tvar B, ISO 3318, ISO 7738
Velikost 5 a 5,5 mm se šestihranným kroužkem, od 6 mm s UD profilem
Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná
Podrobně kované a profesionálně zpracované
Kroužek: klikový a šikmý 10°, s UD profilem pro šetrný přenos síly
Přetížení je indikováno deformací
S klikovým kroužkem lze bezpečně pracovat s hluboko letovanými nebo zapuštěnými maticemi nebo šrouby. nebo zapuštěné matice či šrouby lze bezpečně ovládat pomocí kroužku s klikou
Vysoce kvalitní průmyslová kvalita pro náročné nepřetržité použití
* Není standardizováno.
Charakteristika:
- Celková šířka [mm]: 43 mm
- Celková výška [mm]: 27 mm
- Celková délka [mm]: 280 mm
- Hmotnost [lbs]: 0,620 liber
- Šířka hlavy 1 [mm]: 30,5 mm
- Šířka hlavy 2 [mm]: 45,8 mm
- Výška hlavy 1 [mm]: 14,5 mm
- Výška hlavy 2 [mm]: 8,7 mm
- Výška posunutí 1: 26 mm
- Materiál: Vanadová ocel 31CrV3
- Poloha ústí 1: 15°
- Povrch: pochromované
- Kroužková klika: 10°
- Profil kroužku: UNIT-DRIVE
- Šířka napříč plochami 1 [mm]: 21
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez