KNS 18 LTX 150 akumulátorová bruska na koutové sváry

Artiklové číslo: 600191850
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
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Bruska na koutové svary

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 600191850
EAN / GTIN 4007430206770
Číslo výrobce 600191850
L-číslo L01750 571

Popis

Popis:

  • Velmi plochá akumulátorová pilníková bruska pro práci na pilinových švech z ušlechtilé oceli ve stísněných prostorech
  • Robustní motor pro dlouhou životnost
  • Bez nářadí nastavitelný, odnímatelný ochranný kryt
  • Nízkoúdržbový řemenový pohon pro dlouhou životnost
  • Otočný akumulátor pro lepší práci ve stísněných prostorech
  • Odnímatelný prachový filtr jako ochrana motoru před hrubými částicemi
  • Ochrana proti přetížení: chrání motor před přehřátím
  • Elektronický plynulý rozběh pro start bez trhnutí
  • Ochrana proti opětovnému spuštění: zabraňuje nechtěnému spuštění po výměně akumulátoru
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Ochranná kapota, nosná příruba, dvouotvorová matice, přídavná rukojeť, prachový filtr, dvouotvorový klíč, šestihranný klíč, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: Li-Power
  • Hmotnost s akumulátorem: 3.1 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 2.4 kg
  • Otáčky naprázdno: 3800 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Leštění: 2.5 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 80 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 91 dB(A)
  • Průměr brusného kotouče: 150 mm
  • Závit vřetena: M 14

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku