S 18 LTX 115 akumulátorový stroj pro dokončování satinování

Artiklové číslo: 600154850
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 600154850
    EAN / GTIN 4007430206817
    Číslo výrobce 600154850
    L-číslo L01750 301

    Popis

    Popis:

    • Kompaktní akumulátorový satinovací stroj pro broušení, satinování, kartáčování a leštění zrcadel např. Nerezová ocel
    • Robustní motor pro dlouhou životnost
    • Zámek vřetena a upínací matice bez použití nářadí pro rychlou výměnu příslušenství
    • Rychlé a beznástrojové nastavení ochranného plechu a přídavné rukojeti
    • Hladký válečkový trn s nucenou aretací pro rovnoměrné broušení
    • Otočný akumulátor pro lepší práci ve stísněných prostorech
    • Odnímatelný prachový filtr jako ochrana motoru proti hrubým částicím
    • Ochrana proti přetížení: chrání motor před přehřátím
    • Elektronický pozvolný rozběh pro start bez trhnutí
    • Ochrana proti opětovnému spuštění: zabraňuje nechtěnému spuštění po výměně akumulátoru
    • Mnoho značek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com

      Rozsah dodávky
    • Přídavná rukojeť, protiprachový filtr, bez akumulátoru, bez nabíječky.

    Charakteristika:

    • Napětí akumulátoru: 18 V
    • Typ akumulátoru: Li-Power
    • Hmotnost s akumulátorem: 3.1 kg
    • Hmotnost bez akumulátoru: 2 kg
    • Otáčky naprázdno: 3000 /min
    • Nejistota K: 1.5 m/s²
    • Nejistota K: 3 dB(A)
    • Satinování: 2.5 m/s²
    • Úroveň akustického tlaku: 79 dB(A)
    • Hladina akustického výkonu (LwA): 90 dB(A)
    • Šířka brusného kotouče: 50 - 100 mm
    • Průměr brusného kotouče: 100 - 200 mm
    • Závit vřetena: M 14

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku