Žárově pozinkovaný ocelový šachtový žebřík o světlé šířce 300 mm, 15 příček.

Artiklové číslo: 60015
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Šachtové žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 60015
EAN / GTIN 4031405600157
Číslo výrobce 060015

Popis

Popis:

  • Čirá šířka 300 mm
  • Pravoúhlé trubkové nosníky 50 x 20 mm
  • Protiskluzové děrované příčle
  • Jako příslušenství jsou k dispozici různé nástěnné držáky

Charakteristika:

  • Vnější šířka: 340 mm
  • Šířka sloupce: 20 mm
  • Výška sloupce: 50 mm
  • Délka vodiče: 4200 mm
  • Čirá šířka: 300 mm
  • Materiál: Žárově pozinkovaná ocel
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Počet kroků/příček: 15 příček
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Šířka kroku: 300 mm
  • Provedení kroku: Příčky

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku