MHE 5 sekací kladivo

Artiklové číslo: 600148500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Sekací kladivo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 600148500
    EAN / GTIN 4061792199231
    Číslo výrobce 600148500

    Popis

    Popis:

    • Metabo VibraTech (MVT): integrovaný tlumicí systém pro snížení vibrací pro ochranu zdraví
    • Celohřídelová elektronika Vario-Constamatic (VC) pro práci s údery specifickými pro daný materiál, které zůstávají při zatížení téměř konstantní
    • Nastavovací kolečko pro předvolbu úderové rychlosti
    • Elektronický měkký start pro start bez otřesů
    • Ochrana proti opětovnému spuštění: zabraňuje neúmyslnému spuštění po přerušení napájení
    • Optimální odvod tepla a nízká hmotnost díky tělesu převodovky z hořčíkového tlakového odlitku
    • Zamykatelný spínač pro pohodlné sekání při nepřetržitém provozu
    • Ukazatel servisu, např. při čekání na uhlík
    • . např. když je třeba vyměnit uhlíkové kartáče, a světelná signalizace síťového napětí
    • Systém včasného varování s kontrolkou servisu pro cílené naplánování výměny uhlíkových kartáčů 8 pracovních hodin před vypnutím
    • Variabilní rukojeť lze otáčet o 360° a nastavit úhel pro optimální pracovní polohu

      Dodáváno s
    • rukojetí, mazivem na zaváděcí konec nástroje, čisticí utěrkou, plastovým kufříkem.

    Charakteristika:

    • Hmotnost bez síťového kabelu: 5.7 kg
    • Délka kabelu: 6 m
    • Max. Energie jednotlivého úderu (EPTA): 7.1 J
    • Max. počet úderů: 3000 /min
    • Dláta: 12.3 m/s²
    • Nejistota K: 1.5 m/s²
    • Nejistota K: 1.67 dB(A)
    • Jmenovitý příkon: 1100 W
    • Úroveň akustického tlaku: 95 dB(A)
    • Hladina akustického výkonu (LwA): 105 dB(A)
    • Držák nástroje: SDS-max

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku