Očkoplochý klíč UD profil 15 mm

Artiklové číslo: 6001480
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6001480
    EAN / GTIN 4010886600146
    Číslo výrobce 6001480
    L-číslo L60160 643

    Popis

    Popis:

    Provedení podle DIN 3113 tvar B, ISO 3318, ISO 7738
    Velikost 5 a 5,5 mm se šestihranným kroužkem, od 6 mm s UD profilem
    Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná
    Podrobně kované a profesionálně zpracované
    Kroužek: klikový a šikmý 10°, s UD profilem pro šetrný přenos síly
    Přetížení je indikováno deformací
    S klikovým kroužkem lze bezpečně pracovat s hluboko letovanými nebo zapuštěnými maticemi nebo šrouby. nebo zapuštěné matice či šrouby lze bezpečně ovládat pomocí kroužku s klikou
    Vysoce kvalitní průmyslová kvalita pro náročné nepřetržité použití
    * Není standardizováno.

    Charakteristika:

    • Celková šířka [mm]: 32 mm
    • Celková výška [mm]: 21 mm
    • Celková délka [mm]: 211 mm
    • Hmotnost [lbs]: 0,310 liber
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 22,2 mm
    • Šířka hlavy 2 [mm]: 34 mm
    • Výška hlavy 1 [mm]: 11,5 mm
    • Výška hlavy 2 [mm]: 6,7 mm
    • Výška posunutí 1: 19 mm
    • Materiál: Vanadová ocel 31CrV3
    • Poloha ústí 1: 15°
    • Povrch: pochromované
    • Kroužková klika: 10°
    • Profil kroužku: UNIT-DRIVE
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 15
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku