Žárově pozinkovaný ocelový žebřík na šachtu o světlé šířce 300 mm 14 příček

Artiklové číslo: 60014
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Šachtové žebříky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 60014
    EAN / GTIN 4031405600140
    Číslo výrobce 060014
    L-číslo L90110 807

    Popis

    Popis:

    • Čirá šířka 300 mm
    • Pravoúhlé trubkové nosníky 50 x 20 mm
    • Protiskluzové děrované příčle
    • Jako příslušenství jsou k dispozici různé nástěnné držáky

    Charakteristika:

    • Vnější šířka: 340 mm
    • Šířka sloupce: 20 mm
    • Výška sloupce: 50 mm
    • Délka vodiče: 3920 mm
    • Čirá šířka: 300 mm
    • Materiál: Žárově pozinkovaná ocel
    • Max. Nosnost: 150 kg
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
    • Počet kroků/příček: 14 příček
    • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
    • Šířka kroku: 300 mm
    • Provedení kroku: Příčky

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku