Excentrická bruska SXE 450 TurboTec

Artiklové číslo: 600129000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Vibrační bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 600129000
EAN / GTIN 4007430164339
Číslo výrobce 600129000
L-číslo L01750 1453

Popis

Popis:

  • Patentované duální nastavení oscilačního kruhu: V závislosti na použití lze nastavit jemné broušení nebo vysoký úběr materiálu.
  • Elektronika Vario (V) pro práci s otáčkami specifickými pro daný materiál
  • Nastavovací kolečko pro předvolbu otáček
  • TurboBoost: Zapnutí dodatečné výkonové rezervy pro maximální úběr materiálu
  • Systém regulace výkonu: Žádné stopy po broušení při položení běžícího stroje na materiál
  • Plocha rukojeti s protiskluzovým měkkým povrchem
  • Odnímatelná přídavná rukojeť
  • Kulová ložiska s ochranou proti prachu pro dlouhou životnost stroje
  • Robustní ložisková skříň z tlakově litého hliníku
  • Snadno vyprazdňovatelný textilní prachový sáček pro práci bez vakuového sáčku
  • Systém Power Control. prachový sáček pro práci bez vysavače
  • Možnost odsávání připojením univerzálního vysavače
  • Brusný kotouč s více otvory pro účinné odsávání a delší životnost brusiva

    Rozsah dodávky
  • Brusný kotouč ″s více otvory″ s upevněním na suchý zip, Šestihranný klíč, odnímatelná přídavná rukojeť, textilní sáček na prach.

Charakteristika:

  • Průměr nosného talíře: 150 mm
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 2.2 kg
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 4200 - 11000 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 350 W
  • Mlecí plocha: 7 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 82 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 93 dB(A)
  • Oscilační obvod: 2.8 / 6.2 mm
  • Míra vibrací bez zatížení: 8400 - 22000 /min

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku