LSV 5-225 Bruska s dlouhým krkem

Artiklové číslo: 600103000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Vibrační bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 600103000
EAN / GTIN 4007430282668
Číslo výrobce 600103000

Popis

Popis:

  • Pro pohodlné broušení vyplněných ploch v oblasti stěn a stropů
  • Optimální vyvážení při práci, protože těžiště stroje není u hlavy
  • Technologie M-Clean: Účinné odsávání přes kryt bez hadice pro maximální flexibilitu brusné hlavy
  • Ideální přizpůsobení flexibilní brusné hlavy povrchu pro dobré pracovní výsledky
  • Optimální výsledky odsávání díky odpruženému kartáčovému věnci, který se přizpůsobí povrchu
  • Celohřídelová elektronika Vario-Constamatic (VC) pro práci s rychlostí specifickou pro daný materiál, která zůstává při zatížení téměř konstantní
  • Nízká hmotnost pro práci šetřící námahu při nepřetržitém používání
  • Ergonomicky tvarovaná trubka rukojeti z hliníku a T-rukojeť pro pohodlné držení v širokém rozsahu poloh
  • Snadné, rychlá a beznástrojová výměna hřídele přímo na staveništi
  • Polohování stroje bez zalomení hadice a kabelu
  • S rozsáhlým sortimentem brusiva pro každé použití
  • Možnost odsávání pomocí připojení univerzálního vysavače

    Rozsah dodávky
  • Brusný kotouč (velmi měkký), samolepicí brusné listy s vícenásobným děrováním (1x po P80, P100, P120, P150), ohebná hřídel (jako náhrada), připojovací objímka, šestihranný klíč, brašna na nářadí.

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 270 W
  • Průměr brusného kotouče: 225 mm
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 3.8 kg
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 1000 - 1650 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Možná délka stroje: 1.6 m
  • Jmenovitý příkon: 500 W
  • Mlecí plocha: 2.5 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 76 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 87 dB(A)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku