Žárově pozinkovaný ocelový šachtový žebřík o světlé šířce 300 mm a 9 příčkách

Artiklové číslo: 60009
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Druh produktu Šachtové žebříky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 60009
    EAN / GTIN 4031405600096
    Číslo výrobce 060009
    L-číslo L90110 811

    Popis

    Popis:

    • Čirá šířka 300 mm
    • Pravoúhlé trubkové nosníky 50 x 20 mm
    • Protiskluzové děrované příčle
    • Jako příslušenství jsou k dispozici různé nástěnné držáky

    Charakteristika:

    • Vnější šířka: 340 mm
    • Šířka sloupce: 20 mm
    • Výška sloupce: 50 mm
    • Délka vodiče: 2520 mm
    • Čirá šířka: 300 mm
    • Materiál: Žárově pozinkovaná ocel
    • Max. Nosnost: 150 kg
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
    • Počet kroků/příček: 9 příček
    • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
    • Šířka kroku: 300 mm
    • Provedení kroku: Příčky

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku