Mobilní dílna PowerMaxx BS Basic Set

Artiklové číslo: 600080710
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
Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 600080710
EAN / GTIN 4061792249462
Číslo výrobce 600080710
L-číslo L01750 1632

Popis

Provedení:

Akumulátorová vrtačka / šroubovák PowerMaxx BS Základní sada se 41 díly pojízdné dílny; plastový kufr; 12V 2x2Ah Li-Power + LC 40

Popis:

  • Lehký kompaktní vrtací šroubovák s extrémně krátkou konstrukcí pro všestranné použití
  • Mobilní dílna (41dílná sada): 5 vrtáků do dřeva (4/5/6/8/10 mm), 14 vrtáků HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 šroubovacích bitů délky 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), držák bitů (60 mm), řezací nůž se 2 náhradními břity
  • vřeteno s magnetickou šestihrannou zásuvkou pro šroubovací bity pro práci bez sklíčidla vrtačky
  • integrované pracovní světlo pro osvětlení pracovního prostoru
  • s praktickým hákem na opasek, lze upevnit na pravou nebo levou stranu bez použití nářadí
  • praktický indikátor kapacity pro kontrolu stavu nabití akumulátoru
Rozsah dodávky:
Rychloupínací sklíčidlo, hák na opasek, 2 zásuvné akumulátory Li-Power (12 V/2,0 Ah), nabíječka LC 40, plastový kufr, sada příslušenství.

Charakteristika:

  • Hladina akustického tlaku: 73 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 84 dB(A)
  • Nejistota měření K: 5 dB(A)
  • Propíchnutí do kovu: Přesnost měření K: 1,5 m/s²
  • Vrtání bez příklepu: 2,5 m/s²
  • Typ baterie: Li-Power
  • Napětí baterie: 12 V
  • Kapacita baterie: 2 x 2 Ah
  • Maximální krouticí moment, měkký: 17 Nm
  • Maximální krouticí moment, tvrdý: 34 Nm
  • Nastavitelný krouticí moment: 0,5 - 5 Nm
  • Bit do oceli Ø: 10 mm
  • Bit do měkkého dřeva Ø: Hmotnost bez akumulátoru: 0,75 kg
  • Hmotnost s akumulátorem: 0,95 kg
  • Hmotnost brutto: 3,345 kg
Příkon: 1 - 10 mm
  • Hmotnost s akumulátorem: 0,95 kg
  • Hmotnost brutto: 3,345 kg
  • Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku