PowerMaxx BS Basic akumulátorová vrtačka a šroubovák

Artiklové číslo: 600080500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 600080500
EAN / GTIN 4007430244239
Číslo výrobce 600080500
L-číslo L01750 86

Popis

Popis:

  • Lehký kompaktní vrtací šroubovák s extrémně krátkou konstrukcí pro všestranné použití
  • Vřeteno se šestihrannou zásuvkou pro šroubovací bity pro práci bez sklíčidla
  • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracovního prostoru
  • S praktickým hákem na opasek, lze upevnit vpravo nebo vlevo bez použití nářadí
  • Praktický indikátor kapacity pro kontrolu nabití akumulátoru

    Dodáváno s
  • Rychloupínacím vrtacím sklíčidlem, hákem na opasek, 2 zásuvnými akumulátory Li-Power (12 V/2,0 Ah), nabíječkou LC 40, plastovým kufrem.

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 2 x 2 Ah
  • Napětí akumulátoru: 12 V
  • Typ akumulátoru: Li-Power
  • Vrtání do kovu: 2.5 m/s²
  • Šířka upnutí vrtacího sklíčidla: 1 - 10 mm
  • Vrták-Ø ocel: 10 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 18 mm
  • Nastavitelný točivý moment: 0.5 - 5 Nm
  • Hmotnost s akumulátorem: 0.95 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 0.75 kg
  • Volnoběžné otáčky: 0 - 360 / 0 - 1400 /min
  • Maximální točivý moment Točivý moment hard: 34 Nm
  • Max. Krouticí moment měkký: 17 Nm
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 5 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 73 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 84 dB(A)
  • Šroubování bez příklepu: 2.5 m/s²

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku